Wieland - insert femelle pow bus 4/8 nl bb ag-insert femelle - 72.206.1253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 82 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088169342
Réf. Sonepar
00355816934
Réf. Fournisseur
72.206.1253.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
82 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
6...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
6...16 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
200
largeur:
34 mm
hauteur:
44.2 mm
profondeur:
109 mm