Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - Insert male 70.310.1040.0 condtionnement 1pcs - 99.603.0000.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Insert male 70.310.1040.0 condtionnement 1pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • température ambiante - -40...120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573694590

Réf. Sonepar

00355369459

Réf. Fournisseur

99.603.0000.6

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

63 mm

Insert male 70.310.1040.0 condtionnement 1pcs