Wieland - insert male 72.210.0653.0 condtionnement 1pcs - 99.609.0000.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 35 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
température ambiante - -40...120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573744813
Réf. Sonepar
00355374481
Réf. Fournisseur
99.609.0000.6
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
35 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
83.6 mm