Wieland - insert modulaire 3pfle buc 3 69 - 78.004.0353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert modulaire 3pfle buc 3 69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573445949

Réf. Sonepar

00355344594

Réf. Fournisseur

78.004.0353.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...10 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

11.4 mm

hauteur:

40.4 mm

profondeur:

34 mm

Insert modulaire 3pfle buc 3 69