Wieland - insert modulaire bloc contacts fem fle buf 4 2,5 40 ag - 78.203.0453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 14 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573743304
Réf. Sonepar
00355374330
Réf. Fournisseur
78.203.0453.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
14 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
40.4 mm
profondeur:
34 mm


