Wieland - insert modulaire buc 2 05 - 78.009.0253.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088253065
Réf. Sonepar
00355825306
Réf. Fournisseur
78.009.0253.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
1
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
température ambiante:
-40...70 °C
température de fonctionnement:
-40...70 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
23 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
34 mm