Wieland - insert modulaire chas.mo.10pfle buc 10 25 - 78.012.1053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert modulaire chas.mo.10pfle buc 10 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -40...120 °C

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088180545

Réf. Sonepar

00355818054

Réf. Fournisseur

78.012.1053.1

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Insert modulaire chas.mo.10pfle buc 10 25