Wieland - insert modulaire chas.mo.10pfle stc 8/2 25 - 78.012.8253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 10 A
température ambiante - -40...120 °C
température de fonctionnement - -40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573944909
Réf. Sonepar
00355394490
Réf. Fournisseur
78.012.8253.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
10 A
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


