Wieland - insert modulaire chas.mo. 5pfle stc 5 25 - 78.013.0553.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573445987
Réf. Sonepar
00355344598
Réf. Fournisseur
78.013.0553.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
30.4 mm
profondeur:
34 mm


