Wieland - insert modulaire fle bup 1 2.5 - 78.903.0153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert modulaire fle bup 1 2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante - -40...100 °C

  • température de fonctionnement - -40...100 °C

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573782600

Réf. Sonepar

00355378260

Réf. Fournisseur

78.903.0153.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante:

-40...100 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

11.4 mm

hauteur:

40.4 mm

profondeur:

34 mm

Insert modulaire fle bup 1 2.5