Wieland - insert modulaire fle bup 2 2.5 - 78.903.0253.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante - -40...100 °C
température de fonctionnement - -40...100 °C
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573782624
Réf. Sonepar
00355378262
Réf. Fournisseur
78.903.0253.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante:
-40...100 °C
température de fonctionnement:
-40...100 °C
avec protection des fils:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
40.4 mm
profondeur:
34 mm