Wieland - insert modulaire usb fle stk 4s 1,5 03 au - 78.111.0453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert modulaire usb fle stk 4s 1,5 03 au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573739727

Réf. Sonepar

00355373972

Réf. Fournisseur

78.111.0453.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-20...85 °C

température de fonctionnement:

-20...85 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

11.4 mm

hauteur:

43.1 mm

profondeur:

34 mm

Insert modulaire usb fle stk 4s 1,5 03 au