Wieland - jeu de conn.ind. - 99.703.0000.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - jeu de conn.ind.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • température ambiante - -40...120 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573655171

Réf. Sonepar

00355365517

Réf. Fournisseur

99.703.0000.6

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

tension assignée (Ue):

500 V

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

type de verrouillage:

étrier transversal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...120 °C

classe de protection (IP), monté:

IP54

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Oui

disposition de l'entrée de câble:

latéral

Kit de connecteurs Revos M25 latéral 24poles + PE