Wieland - languette de liaison - Z7.269.4023.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 5 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573155060
Réf. Sonepar
00355315506
Réf. Fournisseur
Z7.269.4023.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non