Wieland - male contact 1,5/16 - 05.545.9200.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²
diamètre du contact à fiche - 4 mm
matériau du contact - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088213472
Réf. Sonepar
00355821347
Réf. Fournisseur
05.545.9200.8
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
diamètre du contact à fiche:
4 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent