Wieland - male insert pow stc 12/2 de-insert mâle - 72.713.1453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088168550
Réf. Sonepar
00355816855
Réf. Fournisseur
72.713.1453.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...6 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
39.6 mm
profondeur:
84.5 mm