Wieland - mod. d?alimenta. gesis flex-ps 24/30 - 83.020.0640.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 0
nombre de sorties - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088305863
Réf. Sonepar
00355830586
Réf. Fournisseur
83.020.0640.0
Réf. Commerciale
Wieland
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
nombre d'entrées:
0
nombre de sorties:
3
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non