Wieland - modul ext. store gesis flex-0/2w dc z - 83.020.0627.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre max. de sorties de store vénitien - 2
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
nombre d'entrées - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088259234
Réf. Sonepar
00355363075
Réf. Fournisseur
83.020.0627.1
Marque
Wieland
mode de pose:
saillie
nombre max. de sorties de store vénitien:
2
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
3 A
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20


