Wieland - module à fusible 24 dc sbs-4si-24v6,3a - 81.000.6210.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
1ere tension de sortie - 24...24 V
largeur - 48 mm
hauteur - 96 mm
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
profondeur - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088116551
Réf. Sonepar
00355811655
Réf. Fournisseur
81.000.6210.0
Marque
Wieland
1ere tension de sortie:
24...24 V
largeur:
48 mm
hauteur:
96 mm
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
profondeur:
68 mm
montage possible sur barres profilées:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20


