Wieland - module a relais r12- 12v-w-led - 87.220.7553.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573234406
Réf. Sonepar
00355323440
Réf. Fournisseur
87.220.7553.0
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
71 mm


