Wieland - module de connexion fcs 4 7 si fk - 75.018.0051.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module de connexion fcs 4 7 si fk

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573759671

Réf. Sonepar

00355375967

Réf. Fournisseur

75.018.0051.2

Réf. Commerciale

Wieland

mode de pose:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

160 mm

Module de connexion 7 poles, 20a, fcs 4 7 si fk