Wieland - module de connexion vm wkf ko..18 - 69.700.1853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module de connexion vm wkf ko..18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - noir

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573550704

Réf. Sonepar

00355355070

Réf. Fournisseur

69.700.1853.0

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

10 A

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

largeur:

91.5 mm

profondeur:

65.2 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Module de connexion vm wkf ko..18