Wieland - module de sécurité SP-COP2-EN-P-C 24V DC, 16 entrées sécurisées, 4 sorties sécu - R1.190.1240.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.6...30 V
programmable - Oui
évolutif - Oui
nombre max. de sorties numériques intégrées - 8
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088366604
Réf. Sonepar
00355836660
Réf. Fournisseur
R1.190.1240.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15.6...30 V
programmable:
Oui
évolutif:
Oui
nombre max. de sorties numériques intégrées:
8
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
retardateur sur arrêt:
Oui
retardateur sur marche:
Oui
fonction blocage du redémarrage disponible:
Oui
avec fermeture automatique:
Oui
fonction contrôle des contacteurs:
Oui
fonction arrêt d'urgence:
Oui
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Oui
fonction commutateur de validation:
Oui
fonction circuit à deux mains:
Oui
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Oui
fonction contrôle d'accès:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
115 mm