Wieland - module d'extens. gesis flex-0/4da - 83.020.0630.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088258664
Réf. Sonepar
00355363080
Réf. Fournisseur
83.020.0630.0
Marque
Wieland
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20


