Wieland - module d'extens. gesis flex-8/0 (12) z - 83.020.0622.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088216671
Réf. Sonepar
00355821667
Réf. Fournisseur
83.020.0622.1
Réf. Commerciale
Wieland
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
12...12 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
avec affichage LED:
Oui
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20