Wieland - module Maitre de sécurité paramétrable 5min, à vis enfichable SA-BM-S1-4EKL-A 5M - R1.180.0030.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...30 V
programmable - Oui
évolutif - Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0
nombre max. de sorties analogiques intégrées - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573818026
Réf. Sonepar
00355000198
Réf. Fournisseur
R1.180.0030.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...30 V
programmable:
Oui
évolutif:
Oui
nombre max. d'entrées analogiques intégrées:
0
nombre max. de sorties analogiques intégrées:
0
nombre max. d'entrées numériques intégrées:
4
nombre max. de sorties numériques intégrées:
4
nombre de sorties de relais:
0
paramétrable:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
retardateur sur arrêt:
Oui
retardateur sur marche:
Oui
fonction blocage du redémarrage disponible:
Oui
avec fermeture automatique:
Oui
fonction contrôle des contacteurs:
Oui
fonction arrêt d'urgence:
Oui
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Oui
fonction commutateur de validation:
Oui
fonction circuit à deux mains:
Oui
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Oui
fonction contrôle d'accès:
Oui
nombre de postes d'enfichage:
12
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
121 mm
type de tension d’alimentation:
DC