Wieland - module relais flare-24dc-2w-250V6a-f - 80.010.4103.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573568723
Réf. Sonepar
00355356872
Réf. Fournisseur
80.010.4103.0
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.4 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
70 mm


