Wieland - module relais flare-24v-1s-250V6a-ha - 80.010.4101.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare-24v-1s-250V6a-ha

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573452435

Réf. Sonepar

00355345243

Réf. Fournisseur

80.010.4101.0

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

70 mm

Module relais flare-24v-1s-250v6a-ha