Wieland - module relais flare-24v-1w-250V6a-cut - 80.010.4120.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573495227
Réf. Sonepar
00355349522
Réf. Fournisseur
80.010.4120.0
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
70 mm


