Wieland - module relais flare move 115ac-1w-16a - 80.010.4915.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573668058
Réf. Sonepar
00355366805
Réf. Fournisseur
80.010.4915.3
Réf. Commerciale
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
76 mm