Wieland - module relais flare move 12vdc-2w-10a - 80.010.5501.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
appareil complet avec socle - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573668096
Réf. Sonepar
00355366809
Réf. Fournisseur
80.010.5501.2
Réf. Commerciale
Wieland
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
76 mm