Wieland - module relais flare move 230ac-1w-16a - 80.010.4916.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- avec pinces amovibles - Non 
- entraînement, polarité - non polarisé 
- comportement de commutation de l'entraînement - monostable 
- avec contacts à guidage forcé - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4015573668065
Réf. Sonepar
00355366806
Réf. Fournisseur
80.010.4916.3
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
76 mm


