Wieland - module relais flare move 24v-1w-6a - 80.010.4522.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573647671
Réf. Sonepar
00355364767
Réf. Fournisseur
80.010.4522.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
76 mm