Wieland - module relais flare move 24v-1w-6a-f - 80.010.4622.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare move 24v-1w-6a-f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pinces amovibles - Non

  • avec contacts à guidage forcé - Non

  • appareil complet avec socle - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 6.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573846012

Réf. Sonepar

00355384601

Réf. Fournisseur

80.010.4622.0

Marque

Wieland

avec pinces amovibles:

Non

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

75.6 mm

profondeur:

93.6 mm

courant de démarrage max.:

10 A

Module relais flare move 24v-1w-6a-f