Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - module relais flare mr 24vdc-2w-au-f - 80.010.6132.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare mr 24vdc-2w-au-f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088035203

Réf. Sonepar

00355803520

Réf. Fournisseur

80.010.6132.3

Réf. Commerciale

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.8 mm

hauteur:

82.9 mm

profondeur:

68.1 mm

courant de démarrage max.:

15 A

Module relais flare mr 24vdc-2w-au-f