Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - module relais flare trigger 220vdc 4w - 81.010.0012.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare trigger 220vdc 4w

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 78 mm

  • profondeur - 114 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049088240355

Réf. Sonepar

00355824035

Réf. Fournisseur

81.010.0012.0

Réf. Commerciale

Wieland

largeur:

100 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

114 mm

Module relais flare trigger 220V DC 4W