Wieland - module relais wr1-230-!w-250V4a - 80.010.0011.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
avec contacts à guidage forcé - Non
appareil complet avec socle - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573362819
Réf. Sonepar
00355336281
Réf. Fournisseur
80.010.0011.0
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
70 mm


