Wieland - module relais wrs-rel-2w-48v20m - 80.010.1002.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais wrs-rel-2w-48v20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573322523

Réf. Sonepar

00355332252

Réf. Fournisseur

80.010.1002.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

60 mm

Module relais wrs-rel-2w-48v20m