Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - module vide gesis flex-reg4-logement du système - 83.020.0660.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module vide gesis flex-reg4-logement du système

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088245565

Réf. Sonepar

00355824556

Réf. Fournisseur

83.020.0660.0

Marque

Wieland

composition:

autre

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

130 mm

hauteur d'appareil:

149 mm

profondeur d'appareil:

80 mm

largeur:

149 mm

hauteur:

80 mm

Module vide gesis flex-reg4-logement du système