Wieland - nourrice 3 PC Schuko alim trav. GST18i3 Blanc - 99.602.0028.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573730113
Réf. Sonepar
00355373011
Réf. Fournisseur
99.602.0028.0
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de prises avec contact de terre:
3
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
longueur d'alimentation:
0 m
angle de l'insert central vrillé:
45°