Wieland - passerelle smi gesis knx flex-smi8 z-smi gateway - 83.020.0635.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088312304
Réf. Sonepar
00355831230
Réf. Fournisseur
83.020.0635.1
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
autre
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20