Wieland - peigne de liaison - 07.250.1627.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 80
isolé - Non
dimension de trame - 5.4 mm
mode de pose - enfichable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573105768
Réf. Sonepar
00355310576
Réf. Fournisseur
07.250.1627.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
80
isolé:
Non
dimension de trame:
5.4 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
autre
Barrette de pontage


