Wieland - peigne de liaison isolée 0,5 wk4.. - 2 - Z7.255.0227.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573153257
Réf. Sonepar
00355315325
Réf. Fournisseur
Z7.255.0227.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non