Wieland - peigne de liaison isolée 1 wk4.. - 12 - Z7.255.5227.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont de connexion
nombre de bornes reliées - 12
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573153608
Réf. Sonepar
00355315360
Réf. Fournisseur
Z7.255.5227.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
pont de connexion
nombre de bornes reliées:
12
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Barrette de pontage isolée 1 wk4.. - 12
SchémaPDF