Wieland - peigne de liaison isolée 1 wk4.. - 7 - Z7.255.4727.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont de connexion
nombre de bornes reliées - 7
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573153547
Réf. Sonepar
00355315354
Réf. Fournisseur
Z7.255.4727.0
Marque
Wieland
modèle:
pont de connexion
nombre de bornes reliées:
7
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Barrette de pontage isolée 1 wk4.. - 7
SchémaPDF


