Wieland - peigne de liaison isolée wk 2,5-k 6 rot - Z7.267.0627.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - peigne de liaison isolée wk 2,5-k 6 rot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 6

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573154667

Réf. Sonepar

00355315466

Réf. Fournisseur

Z7.267.0627.5

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

6

isolé:

Oui

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

rouge

Barrette de pontage isolée wk 2,5-k 6 rouge