Wieland - peigne de liaison isolée wk4 e - 10 - Z7.255.3027.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur vertical
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573153448
Réf. Sonepar
00355315344
Réf. Fournisseur
Z7.255.3027.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
connecteur vertical
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non