Wieland - peigne de liaison pour 70.. adapteur - Z7.256.0627.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pont de connexion
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 6
isolé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573153875
Réf. Sonepar
00355315387
Réf. Fournisseur
Z7.256.0627.0
Réf. Commerciale
Wieland
modèle:
pont de connexion
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
mode de pose:
enfichable
couleur:
jaune
Barrette de pontage 6 poles adapteur