Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - peigne de liaison vb 11/ 1 / 3 - 07.250.0327.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - peigne de liaison vb 11/ 1 / 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 10 mm

  • mode de pose - enfichable

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573367258

Réf. Sonepar

00355336725

Réf. Fournisseur

07.250.0327.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

autre

Barrette de pontage vb 11/ 1 / 3