Wieland - peigne de liaison vb 11/ 1 / 6 - 07.250.0627.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - peigne de liaison vb 11/ 1 / 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 6

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 10 mm

  • mode de pose - enfichable

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573105737

Réf. Sonepar

00355310573

Réf. Fournisseur

07.250.0627.0

Réf. Commerciale

Wieland

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

6

isolé:

Non

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

autre

Barrette de pontage vb 11/ 1 / 6